| |
|
| Artikel-Nr.: 690-053330000 Herst.-Nr.: 053330000 EAN/GTIN: 9002244859278 |
| |
|
| | |
| DIN A4 210 x 297 mm, 50 Blatt pro Block, 100 g Papierqualität. Edition Dürer gekörnte Zeichenblöcke - die „Klassiker“ unter den hochwertigen Zeichenblöcken für professionellere Ergebnisse bei künstlerischen Arbeiten. Die Vorteile dieses Qualitätspapieres sind: durch die Körnung entsteht mehr Struktur – ähnlich einer Leinwand – bringt die Farben zum Leuchten – die Farben haften gut am Papier und es entsteht mehr Farbtiefe als auf glatten Zeichenpapieren. Klimaneutral und umweltschonend produziert. Der Malblock ist auf der kurzen Seite geleimt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Grammatur: | 100 g/qm | Anzahl der Blätter: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,14* | € 4,36* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,49* | € 4,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,16* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|