Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A4 90g/m² 50Blatt 9mm liniert blau PREMIO 040751025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040751025
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040751025
EAN/GTIN:
     9001939836730
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a4 liniert
notiz block
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
25: liniert mit Rand
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
4-fach
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: notiz-block a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,3338*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,83338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,2938*
€ 31,28962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,0038*
€ 30,94452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,4638*
€ 29,11192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,0538*
€ 28,62402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,2838*
€ 27,70772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,3338*
€ 21,81722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.