Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A4 90g/m² 50Blatt 21 Doppellinien hellgrün PREMIO 040751003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040751003
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040751003
EAN/GTIN:
     9001939836570
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a4 90gr
notiz block
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
3: 3. Schuljahr doppelliniert
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
4-fach
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: notiz-block a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,2438*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,82438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,2038*
€ 31,18252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,5238*
€ 30,37332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,3338*
€ 28,95722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,9538*
€ 28,50502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,1538*
€ 27,55302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,2438*
€ 21,71012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.