Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter X-tra!Line, A3, magnetisch, matt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029557001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITS A3M03
EAN/GTIN:
     4016946185349
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Franken Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A3. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 330 x 440 x 2 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Papierformat:
für A3
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
Rückseite
Farbe:
blau
Verschluss:
magnetisch
dokumentenecht:
ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Material:
Hartfolie
min. Dicke:
0,32 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,98*
€ 7,95*
1 Tag
118
1
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 8,11*
9 Tage
53
1
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 8,13*
1
€ 6,95*
ab € 5,52*
€ 8,88*
Lager 690
21
1
€ 5,49*
ab € 6,45*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
ITSA3M 01
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.