Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029279011
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2002
EAN/GTIN:
     4016946051842
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
Ø 24 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
300 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete 30mm durchmesser grün ve=10, rundmagnet, rundmagnet grün, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1530
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,075*
€ 0,1385*
10 Tage
1670
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0774*
€ 0,146*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0875*
€ 0,2751*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Lager 690
73
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664505
ab € 1,74*
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.