Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029092023
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M80110
EAN/GTIN:
     4016946052733
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stärke:
1 mm
Breite:
5 mm
Länge:
100 cm
beschriftbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Weitere Suchbegriffe: magnetband, Magnetbänder, Zubehör für Plantafeln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,33*
1 Tag
106
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,49*
Lager 690
20
1
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 4,63*
1
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,72*
1
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,93* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
M801 03
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.