Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025949022 Herst.-Nr.: 191022 EAN/GTIN: 4004675104342 |
|
|
| | |
| Fineliner Line-Up. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, coral. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: coral. Farbe des Schaftes: grün. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | koralle | Strichstärke: | 0,4 mm | Material des Gehäuse: | aus 88% biobasiertem Kunststoff | Schaft: | gummierten, ergonomischen Dreikantschaft | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,49* | € 0,86* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,49* | € 0,86* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|