Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022482037 Herst.-Nr.: 8421-37 EAN/GTIN: 4006608842130 |
| |
|
| | |
| Wachsknete Noris® Plastilin Knete. Basisknete für Kinder. Formstabil. Bleibt immer geschmeidig. Kräftige Farben. Mischbar.. empfohlenes Mindestalter: 3 y. Ausführung Knete: Werkstoff: Plastilin Knete, Farbe: blau. Farbe des Behälters: transparent. Größe (Ø x L):, Länge: 196 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Großblock, Zertifikat/Zulassung: CE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, knete 1000g blau, kinderknete, staedler kinderknete, 11200243, KNETE, MODELIERMASSE, KNETMASSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,44* | € 7,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,43* | € 8,10* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,03* | € 8,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,55* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00503* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|