Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022256560 Herst.-Nr.: 8020-T60 EAN/GTIN: 4007817151075 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® effect Modelliermasse, Werkstoff: Kunststoff, weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen, Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend, Größe (B x H x T): 55 mm, 55 mm, 15 mm, Masse: 57 g, Farbe: heidelbeer, Zertifikate und Zulassungen: CE, Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,30* | € 1,95* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,46* | € 2,14* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,48* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|