Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, sonnengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-022256016
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8020-16
EAN/GTIN:
     4006608809454
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Modelliermasse FIMO® soft. Werkstoff: Kunststoff. Weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen.. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x H x T): 55 x 55 x 15 mm. Masse: 56 g. Farbe: sonnengelb. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff - ofenhärtend
Inhalt:
57 g
Farbe:
sonnengelb
Größe (B x H x T):
55 x 55 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Hobby, Basteln, kneten, Knete, Knetmasse, modellieren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,45*
€ 2,09*
9 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,25*
1
€ 6,78*
ab € 1,29*
€ 2,29*
Lager 690
41
1
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,47*
1 Tag
52
1
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
1 Stück enthält 57 Gramm (ab € 0,02474* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.