Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, pazifik blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-022256 37
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8020-37
EAN/GTIN:
     4006608809577
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Modelliermasse FIMO® soft. weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: pazifik blau. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x T x H): 55 mm x 15 mm x 55 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff - ofenhärtend
Inhalt:
57 g
Farbe:
pazifik blau
Größe (B x H x T):
55 x 55 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Hobby, Basteln, kneten, Knete, Knetmasse, modellieren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,45*
€ 2,10*
1
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 2,21*
Lager 690
27
1
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 2,21*
10 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,27*
4 Tage
24
1
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
1 Stück enthält 57 Gramm (ab € 0,02158* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.