Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Formularhalter A-Holder für DIN A4, Innenfach, Alu, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-021430024
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     30018
EAN/GTIN:
     4006677300180
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Der oben öffnende Formularhalter aus recyceltem Aluminium besitzt ein Aufbewahrungsfach und eine Zwischenlage. Wichtige und vertrauliche Dokumente sowie andere Utensilien sind immer sicher verstaut. Die gezahnte Klemme ist zusätzlich mit einer Halterung zum Beispiel für Führerschein oder Kreditkarten ausgestattet. Sie sorgt für sicheren Halt wichtiger Unterlagen. Besonders praktisch im mobilen Einsatz hat sich die oben öffnende Produktlösung bewährt. Größe 230 x 335 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
A4
Breite:
23,5 cm
Höhe:
32 cm
Ausführung:
Haltekleme auf kurzer Seite
Durchschreibschutz:
ja
Ausrichtung:
hoch
Material:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Schutzklappe für vertrauliche Unterlagen und Daten.
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, klemmbrett a4 silber, blockmappe a4, blockmappe, clipboard saunders, blockklemme, Blockklemmmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 22,88*
€ 31,73*
€ 5,50*
ab € 22,33*
€ 31,78*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 31,57*
€ 43,61*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 34,39*
€ 47,26*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.