Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschablone Mars®, für Kreise von 1 bis 36 mm Ø, 270 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-008324
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     576 01 F
EAN/GTIN:
     8005810576105
Suchbegriffe:
Kreisschablone
staedtler kreisschablone 1-36
kreisschablone 1-36
kreisschablone
Mars® Kreisschablone, Werkstoff: Kunststoff. von 1 bis 10 mm Ø in 0,5 mm Schritten. Von 11 bis 36 mm Ø in 1 mm Schritten. Ausführung: für Kreise von 1 bis 36 mm Ø, Ausführung der Beschriftungsmethode: Schablonenprofil, Ausführung der Tuschekante: unterseitig, Farbe: transparent. Größe (L x H x S): Länge: 270 mm x 130 mm, min. Dicke: 0 mm.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,82*
€ 7,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 7,93*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.