Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMH 5550 - pH-/Redox-/Temperatur-Messger„t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-600043
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Messger„t
pH
Redox
Wasserdichtes pH-Handmessger„t mit Analogausgang und Datenlogger, ohne Elektrode HIGHLIGHTS: GLP-Funktionen (gute Labor Praxis) groáe Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung hohe Aufl”sung (0,001 pH / 0,1 mV) inkl. Prüfprotokoll ANWENDUNGEN: Messungen in Gew„ssern und Aquaristik, Fischzucht Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessungen Lebensmittelerzeugung und -kontrolle Labor: Medizin, Pharmazie, Chemie Qualit„tssicherung
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-5,0 ... +150,0/ +23,0 ... +302,0 øC/øF
Messbereich pH:
-2,000 ... 16,000 pH
Messbereich rH:
0,0 ... 70,0 rH
Anzeigebereich Redox:
-2000,0 ... +2000,0/ -1792,0 ... +2207,0 mV/mVH
Datenlogger:
autom. 10000 Datens„tze, manuell 1000 Datens„tze
Ausgang:
Serielle Schnittstelle, Analogausgang 0 ... 1 V einstellbar
Schutzart:
IP65 + IP67
Stromversorgung (Batterie):
2 x AAA
Weitere Suchbegriffe: Temperatur, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,185*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,275*
€ 527,497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,515*
€ 508,743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,375*
€ 471,686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,275*
€ 464,427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,185*
€ 453,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.