Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Schiebeschachtel, 2-teilig - Größe 11, 315 x 198 x 84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum-Schiebeschachtel, 2-teilig - Größe 11, 315 x 198 x 84 mm
Schaum-Schiebeschachtel, 2-teilig - Größe 11, 315 x 198 x 84 mm
Artikel-Nr.:
     686-0474673
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0474673
EAN/GTIN:
     4018405005984
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung

Schaum-Schiebeschachteln


Die Schiebeschachtel mit dem polsternden Noppenschaum.
2-teilige Wellpapp-Schiebeschachtel mit Noppenschaum, Qualität 1.20 B mit 25 mm Profilschaum.

Highlights:
  • ideal zum Versand von empfindlichem Packgut
  • absorbiert Schläge, Stöße und Vibrationen
  • anschmiegsam und mehrfach verwendbar


Schaum-Schiebeschachtel, Qualität 1.20 B, mit 25 mm Profilschaum, 2-teilig - Größe 11, 315 x 198 x 84 mm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
315 mm
Breite:
198 mm
Höhe:
84 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0509
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, Schaum-Gürtelschachtel, Schaum-Schiebeschachtel, Schaumschiebeschachtel, noppenschaum verpackung, Rund um den Packtisch, Schaum-Schiebeschachteln, Noppenschaum-Schiebeschachteln, Schaumbox, Schaum-Schiebebox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474672
ab € 2,21*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474670
ab € 0,92*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474671
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.