Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Faltkisten 16064, 2.91 - 3-wellig, 770 x 370 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Faltkisten 16064, 2.91 - 3-wellig, 770 x 370 x 460 mm
Standard-Faltkisten 16064, 2.91 - 3-wellig, 770 x 370 x 460 mm
Standard-Faltkisten 16064, 2.91 - 3-wellig, 770 x 370 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     686-0428150
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0428150
EAN/GTIN:
     4018405006639
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

3-wellig


Geeignet für schwere Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • für Versand per Luftfracht geeignet
  • ab Lager lieferbar
  • passend für Europaletten


Wellpapp - Faltkarton , Qual. 2.91 - Fefco 0201, 16064, 770 x 370 x 460 mm, ungebündelt, Palette ca. 70 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
770 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
460 mm
Pappe:
3-Wellig
Traglast:
80 kg
FEFCO-Typ:
0201
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, fefco 0201, 3-wellig, Standard Faltkartons, Wellpapp-Verpackungen, Euronormkartons, Kartonagen, Kartonverpackung, Pappverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.