Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 1.2 - 14045, 610 x 380 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 1.2 - 14045, 610 x 380 x 280 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 1.2 - 14045, 610 x 380 x 280 mm
Wellpapp-Standardfaltkarton, Qual. 1.2 - 14045, 610 x 380 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     686-0426600
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0426600
EAN/GTIN:
     4018405006257
Suchbegriffe:
1-wellig
Standard Faltkartons
Wellpapp-Verpackungen
Euronormkartons

1-wellig


Geeignet für leichte Güter. Nach Fefco 0201.


Highlights:
  • vielfältiges Lagerprogramm mit über 100 vorrätigen Größen
  • Standardprogramm ideal für kleine Abnahmemengen
  • Lieferung direkt ab Lager


Wellpapp-Faltkartons , Qual. 1.2 - Fefco 0201, 14045 , 610 x 380 x 280 mm , in Päcken a 15 Stück, Palette a 420 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
910 mm
Breite:
122 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO-Typ:
0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0426000
ab € 0,33*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0426350
ab € 0,37*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0426320
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.