Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsgerät für Stahlband, Strapex STM 60, max. Bandbreite 19 mm, Spannkraft 6.500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsgerät für Stahlband, Strapex STM 60, max. Bandbreite 19 mm, Spannkraft 6.500 N
Umreifungsgerät für Stahlband, Strapex STM 60, max. Bandbreite 19 mm, Spannkraft 6.500 N
Umreifungsgerät für Stahlband, Strapex STM 60, max. Bandbreite 19 mm, Spannkraft 6.500 N
Artikel-Nr.:
     686-0390127
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     0390127
EAN/GTIN:
     4018405006776
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Umreifungsgerät für Stahlband STM 60


Die manuelle und kostengünstige Umreifungslösung für Stahlbänder.
STM 60, 3,5 kg schwer, Spannkraft bis ca. 6.500 N, für Stahlbänder bis 19 mm Breite und 0,6 mm Stärke geeignet.

Highlights:
  • einfach, leicht und schnell
  • plombenloses Verschließen mit geringem Kraftaufwand
  • servicefreundlich
  • für mittelschwere und schwere Packgüter


Umreifungsgerät für Stahlband, STM 60, max. Bandbreite 19 mm, Spannkraft 6.500 N
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät bandbreite 19, einhebel verschlussgerät, handumreifungsgerät strapex, Umreifungsgerät für Stahlband STM 60, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Packtische, Spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,75*
€ 1.208,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,12*
€ 1.194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,48*
€ 1.165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,34*
€ 1.146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,03*
€ 1.129,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.