Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endloswellpappe, 2.40 BC, endlos gefaltet, Faltmaß: 1.143 mm, Breite: 1.160 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Endloswellpappe, 2.40 BC, endlos gefaltet, Faltmaß: 1.143 mm, Breite: 1.160 mm
Endloswellpappe, 2.40 BC, endlos gefaltet, Faltmaß: 1.143 mm, Breite: 1.160 mm
Endloswellpappe, 2.40 BC, endlos gefaltet, Faltmaß: 1.143 mm, Breite: 1.160 mm
Artikel-Nr.:
     686-0261159
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0261159
EAN/GTIN:
     4018405003157
Suchbegriffe:
Endlos-Karton
Endlos-Kartonage
Endlos-Wellpappe
Endloskarton

Endlos-Wellpappe


Die ideale Verpackungslösung für unförmige und lange Versandgüter.
Endlos-Wellpappe, 2.40 BC, 269 lfm., endlos gefaltet auf Palette, Breite 1.160 mm, vorgestanzte Längsrillung alle 105 mm, Faltmaß: 1.143 mm, Palettenhöhe ca. 180 cm.

Highlights:
  • Zickzack-Faltung spart Lagerplatz
  • ideal für lange Versandgüter
  • kann leicht vom Anwender zugeschnitten werden


Endloswellpappe, Qualität 2.40 BC, 269 lfm. endlos gefaltet, auf Palette, vorgestanzte Längsrillung alle 105 mm, Faltmaß: 1.143 mm, Breite: 1.160 mm, Palettenhöhe ca. 180 cm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
380 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
400 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO-Typ:
0
Weitere Suchbegriffe: Endloskartonage, Endloswellpappe, Z-Kartonage, endlos karton, Wellpapp-Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 134.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 269 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 269 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 538 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 807 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 1345 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 2690 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 134500 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.