Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschzwischenlagen, 105 g/qm, braun, 2-seitig, 1200 x 800 mm


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Antirutschzwischenlagen, 105 g/qm, braun, 2-seitig, 1200 x 800 mm
Antirutschzwischenlagen, 105 g/qm, braun, 2-seitig, 1200 x 800 mm
Antirutschzwischenlagen, 105 g/qm, braun, 2-seitig, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     686-0067206
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0067206
EAN/GTIN:
     4018405002884
Suchbegriffe:
Antirutschpapier
antirutschpapier

rutschhemmende Zwischenlagen


Die rutschhemmende Paletten-Zwischenlage für einen effektiven Transportschutz.
Rutschhemmende Zwischenlagen, 110 gr./qm, beidseitig beschichtet, Euro-Palette à 5.000 Bogen.

Highlights:
  • umweltfreundliche, rutschhemmende Beschichtung
  • zur Stabilisierung von Palettenladungen
  • gem. VDI 2700 - Gleit-Reibwert >= µ=0,8
  • verhindert das Verrutschen der Ladung


Antirutschzwischenlagen, 105 g/qm, braun, 2-seitig, 100 % recyclingsfähig, 1200 x 800 mm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Papier, Karton und Pappen, rutschhemmende Zwischenlagen, Buchbinderpappe, Chromoduplexkarton, Chromoersatzkarton, Druckpapiere, Filzpappe, Interleavingpapiere, Kraftsackpapiere, Kronenpackstoff, Kronenpapiere, Natronmischpapiere, Paletten-Zwischenlage, Plotterpapiere, profiGRIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3925*
  
Preis gilt ab 500.000 Bögen
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Bögen
€ 0,52875*
€ 0,62921
pro Bogen
ab 2000 Bögen
€ 0,49875*
€ 0,59351
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 0,47624*
€ 0,56673
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Bogen
ab 10000 Bögen
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Bogen
ab 500000 Bögen
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0067343
ab € 0,22038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.