Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iris-Port-Eingriffe PE/Silicone Breite x Höhe x Tiefe mm Ø 215 x H 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1976-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1976-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Iris-Port-Eingriffe Iris-Port-Eingriffe mit Schnurdichtung und geschlitzten Scheiben aus Silikon. Die kreuzförmigen Schlitze der zwei Silikonscheiben sind versetzt montiert, so dass der Innenraum einfach zugänglich ist. Gleichzeitig wird die Handschuhbox durch die sich überlappenden Segmente bei Nichtgebrauch verschlossen. Die Iris-Port-Eingriffe können anstelle der Handschuhe an jeder SICCO Handschuhbox montiert werden. Lieferumfang 1 Paar. Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe mm Ø 215 x H 40 Material Polyethylen, Silikon / Polyethylene, Silicone Gewicht g 385
Weitere Informationen:
Breite x Höhe x Tiefe mm:
Ø 215 x H 40
Material:
Polyethylen, Silikon / Polyethylene, Silicone
Gewicht g:
385
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 492,40*
€ 619,00*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 624,33*
€ 699,83*
Frei Haus
ab € 627,98*
€ 708,20*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 699,83*
€ 832,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 699,36*
€ 832,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 695,23*
€ 827,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 673,33*
€ 801,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 624,33*
€ 742,95
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 312,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.