Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwanne STAINLESS STEEL Breite x Höhe x Tiefe mm 828 x 26 x 528


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1971-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1971-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzwanne
Schutzwanne geeignet für alle SICCO Handschuhboxen, als zusätzlicher Schutz des Bodens im Arbeitsraum der Handschuhbox, Auffangwannenfunktion: ca. 20 mm Höhe / 10 Liter Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe mm 828 x 26 x 528 Material Edelstahl verschweißt / Stainless steel welded Gewicht g 3500
Weitere Informationen:
Breite x Höhe x Tiefe mm:
828 x 26 x 528
Material:
Edelstahl verschweißt / Stainless steel welded
Gewicht g:
3500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,18*
€ 297,53*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 293,81*
€ 336,65*
Frei Haus
ab € 297,32*
€ 340,69*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 293,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.