Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 9127-02 Herst.-Nr.: R 9127-02 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Starter Set Multiport II für Waste Pipes Aus ableitfähigem PE-EX, geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm und Bohrungs-Ø 35 mm, einfache Fixierung durch Kontermutter. Geringe Aufbauhöhe durch seitliche Anschlüsse, alle Gewinde schräg angesetzt für zusätzliches Gefälle und Anschluss von Schläuchen ohne Abknicken. Anschlüsse Oberseite: 4 Kapillaranschlüsse (Innengewinde UNF 1/4“) inklusive b.safe Fittings zum Anschluss von Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm, 2 Schlauchanschlüsse (Innengewinde NPT 1/8“) inklusive b.safe Oliven für Schlauch-Innendurchmesser 6,5-8 mm und zusätzlich Blindfittings für alle Anschlüsse. Anschluss Unterseite: Außen-Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Pipe Connections, bei Bedarf kürzbar. Abmessungen: Bezeichnung Starter Set Multiport II für Waste Pipes Anzahl Kapillaranschlüsse 4x UNF 1/4 Anzahl Schlauchanschlüsse 2x NPT 1/8" Gewindeanschluss unten Außen-Ø / O.D. 32 mm Gesamtlänge mm 260 " Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Starter Set Multiport II für Waste Pipes | Anzahl Kapillaranschlüsse: | 4x UNF 1/4 " | Anzahl Schlauchanschlüsse: | 2x NPT 1/8 " | Gewindeanschluss unten: | Außen-Ø / O.D. 32 mm | Gesamtlänge mm: | 260 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 187,59* | € 218,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,57* | € 220,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|