Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 680-01 Herst.-Nr.: R 680-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Splitter Drei-Wege-Kugelhahn mit L-Bohrung, Edelstahlgehäuse mit 3x Anschluss GL25 männlich und integrierter Steuerung, 2 fest montierte Signalkabel (L = 2 m), Befestigungswinkel aus Aluminium und Netzteil (Input: 100-240V/1,2 A, Output: 24V/max. 1,75 A) mit Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK. Abmessungen: L 145 x B 142 x H 189 mm. Anschlussgewinde GL25 zur Montage von b.safe Waste Tubes. In Kombination mit einem b.safe Display für Splitter (Artikel-Nr.: R 653-01) und b.safe Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle können mit dem b.safe Splitter an einer Lösemittelsammelstelle nacheinander automatisch zwei Auffangbehälter befüllt werden. Die Installation des b.safe Splitters muss durch Fachpersonal erfolgen. Abmessungen: Abmessungen außen (LxBxH) mm 145 x 142 x 189 Anschlussgewinde 3x GL25 männlich/male Weitere Informationen: | | Abmessungen außen (LxBxH) mm: | 145 x 142 x 189 | Anschlussgewinde: | 3x GL25 männlich/male |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 973,73* | € 1.129,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 987,46* | € 1.142,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|