Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 658-01 Herst.-Nr.: R 658-01 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mini-Display Wall Alarmierungsbox im halogenfreien Kunststoffgehäuse zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln. Frontseite mit Touch-Schaltflächen und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren. Optischer und akustischer Hauptalarm bei vollen Behältern. Bis zur Rückmeldung eines leeren Tauschbehälters kann der akustische Alarm für je 5 Minuten ausgesetzt werden. Ausführungen 1-Kanal und 2-Kanal geeignet für b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC mit Hauptalarm, Ausführung DLC für b.safe Waste Caps DLC / System Waste Caps DLC mit Vor- und Hauptalarm. Sollte am Mini-Display 2-Kanal R 658-02 ein Kanal nicht benutzt werden, so ist zur Vermeidung eines Daueralarms an diesem Sensoreingang ein Blindstecker (Artikel-Nr. R 642-10, nicht im Lieferumfang enthalten) anzuschließen. Inklusive Netzteil (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK. Abmessungen: Ausführung 1-Kanal / 1-channel Anzahl überwachbarer Behälter 1 Abmessungen L x B x H mm 84 x 84 x 70 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-Kanal / 1-channel | Anzahl überwachbarer Behälter: | 1 | Abmessungen L x B x H mm: | 84 x 84 x 70 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 154,68* | € 180,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,89* | € 182,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|