| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 1196-01 Herst.-Nr.: R 1196-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Y-Verbindungsrohr für Waste Pipe Verbindungsstück in Y-Form aus ableitfähigem PE-EX, seitliche Anschlüsse mit Gefälle ca. 2° zum mittigen Abfl uss sowie mit Überwurfmutter und Klemmring zum Einstecken und Klemmen von b.safe Waste Pipes mit Außen-Ø 32 mm. Mittlerer Anschluss entweder Außengewinde GL25 zur Montage von z. B. b.safe Waste Tubes oder Rohr-Ø 32 mm. Abmessungen: Form Y Seitliche Anschluss 2x Klemmverbindung / clamp connection Ø 32 mm Mittlere Anschluss GL25 Gesamtlänge mm 120 Weitere Informationen: | | Form: | Y | Seitliche Anschluss: | 2x Klemmverbindung / clamp connection Ø 32 mm | Mittlere Anschluss: | GL25 | Gesamtlänge mm: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |