Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 1194-01 Herst.-Nr.: R 1194-01 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| T-Verbindungsrohr für Waste Pipe Verbindungsstück in T-Form aus ableitfähigem PE-EX, seitlich Klemmverbindungen zum Einstecken und Klemmen von b.safe Waste Pipes mit Außen-Ø 32 mm. Mittlerer Anschluss Außengewinde GL45 zur Montage von z. B. b.safe System Caps. Jede Klemmverbindung besteht aus 1 Überwurfmutter aus PE-EX, 2 konischen Dichtringen aus PTFE-EX, 1 O-Ring aus EPDM. Abmessungen: Form T Seitliche Anschlüsse Klemmverbindung / clamp connection Ø 32 mm Mittlerer Anschluss GL45 männlich / male Gesamtlänge mm 125 Weitere Informationen: | | Form: | T | Seitliche Anschlüsse: | Klemmverbindung / clamp connection Ø 32 mm | Mittlerer Anschluss: | GL45 männlich / male | Gesamtlänge mm: | 125 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 178,88* | € 207,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,04* | € 209,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|