Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 1179-05 Herst.-Nr.: R 1179-05 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Waste Pipes Gerader Rohr-Zuschnitt aus ableitfähigem PE-EX. Rohraußen-Ø 32 mm passend für b.safe Verbinder mit Klemmverbindungen für Waste Pipes. Abmessungen: Anschluss Rohr-Außen-Ø 32 mm / Tube O.D. 32 mm Durchmesser mm 26 x 32 Länge mm 600 Weitere Informationen: | | Anschluss: | Rohr-Außen-Ø 32 mm / Tube O.D. 32 mm | Durchmesser mm: | 26 x 32 | Länge mm: | 600 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 38,61* | € 51,66* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,84* | € 52,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|