Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System Caps GL45 PTFE/PPS Anzahl Kapillaranschlüsse 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-R 1145-05
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 1145-05
EAN/GTIN:
     k.A.
System Caps GL45 Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 6,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8“). Angepasst an die Montage auf b.safe Tischdurchführung GL45 oder b.safe Multiport GL45. Kapillaren werden von oben eingeführt, Schlaucholiven seitlich angeschlossen, um alle Zuleitungen ohne Abknicken anzuschließen und Rückstau zu vermeiden. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kapillaranschlüsse 5 Anzahl Fittings grün 5 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 5 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 5 x Ø 3,2 mm Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 0
Weitere Informationen:
Anzahl Kapillaranschlüsse:
5
Anzahl Fittings grün:
5 x Ø 1,6 mm
Anzahl Fittings violett:
5 x Ø 2,2 mm
Anzahl Fittings gelb:
5 x Ø 3,2 mm
Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 81,24*
€ 99,30*
€ 8,50*
ab € 82,20*
€ 100,26*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.