Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischverteiler PP/PFA Befestigung per Magnet / magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-R 1122-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 1122-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Tischverteiler Grundkörper aus PP, zur Sammlung von Lösemittelabfällen aus bis zu 8 Kapillaren und 4 Schläuchen und Weiterleitung über einen zentralen Schlauchanschluss. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Schlaucholiven für Schlauch-Innendurchmesser 6-8 mm (Gewinde NPT 1/8“) sowie Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse. Einfache Befestigung am Arbeitstisch entweder per Magnet oder silikonfreiem Klebepad. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Befestigung per Magnet / magnet Anzahl Kappilaranschlüsse 8 Anzahl Fittings grün 8 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 4 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 4 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 8 Anzahl Blindfittings weiß 4 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 4 x Ø 6 -8 mm, 90°
Weitere Informationen:
Befestigung per:
Magnet / magnet
Anzahl Kappilaranschlüsse:
8
Anzahl Fittings grün:
8 x Ø 1,6 mm
Anzahl Fittings violett:
4 x Ø 2,2 mm
Anzahl Fittings gelb:
4 x Ø 3,2 mm
Anzahl Blindfittings milchig-weiß:
8
Anzahl Blindfittings weiß:
4
Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø:
4 x Ø 6 -8 mm, 90° | 1 x Ø 6 -8 mm
Abmessungen L x B x T mm:
150 x 36 x 52
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 211,10*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 206,77*
€ 238,51*
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 241,30*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.