Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 615-75 Herst.-Nr.: M 615-75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adapter für Waste Caps mit Fassgewinden Adapter zum Anschluss von b.safe Waste Caps mit Fassgewinden an Kanister (Innengewinde (2)) oder Fässer (Außengewinde (3)). Rändel mit Griffnuten für eine einfache Montage/Demontage von Kappe und Adapter. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Innengewinde G 2/ BSP 2" Innengewinde - Außengewinde Tri-Sure 2" Material PP " Weitere Informationen: | | Innengewinde: | G 2/ BSP 2" " | - | Außengewinde: | Tri-Sure 2 " | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 21,87* | € 36,90* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 29,13* | € 39,51* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,38* | € 39,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|