Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 512-01 Herst.-Nr.: M 512-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapillarverbindung Gerades Verbindungsstück aus PTFE, beidseitig mit Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4“), mit je 2 Fittings aus PFA für Schlauchaußen-Ø 1,6/2,2/3,2 mm. Verpackungseinheit: 1 Stück Abmessungen: Anzahl Fittings 2x Ø 1,6/2,2/3,2 Länge mm 35 Durchgangsbohrung mm 3,3 Weitere Informationen: | | Anzahl Fittings: | 2x Ø 1,6/2,2/3,2 | Länge mm: | 35 | Durchgangsbohrung mm: | 3,3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 19,68* | € 34,05* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 26,18* | € 36,41* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,68* | € 36,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|