Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 145-04 Herst.-Nr.: M 145-04 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Cap GL45 Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“ 28G), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kapillaranschlüsse 4 Anzahl Fittings gelb 4 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 3 Weitere Informationen: | | Anzahl Kapillaranschlüsse: | 4 | Anzahl Fittings gelb: | 4 x Ø 3,2 mm | Anzahl Blindfittings milchig-weiß: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 74,28* | € 107,84* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 98,38* | € 116,31* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 99,54* | € 117,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|