Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kupplungen PTFE Ausführung T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-F 707-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 707-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chromatographie Mini-Kupplung
HPLC-Schlauch
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Mini-Kupplungen Verbindungsstücke in den Ausführungen „gerade“ aus PTFE oder POM, mit höherer mechanischer Festigkeit. Ausführungen „T“ mit drei Anschlüssen oder „Kreuz“ mit vier Anschlüssen, jeweils aus PTFE. Der Anschluss von Schläuchen erfolgt über ein Innengewinde UNF ¼“ 28G mit passenden Hohlschrauben. Abmessungen: Ausführung T Material PTFE für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 Anschlüsse 3 Gesamtlänge mm 25 "
Weitere Informationen:
Ausführung:
T
Material:
PTFE
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "
Anschlüsse:
3
Gesamtlänge mm:
25
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Mini-Kupplung, Minikupplung, Kupplung, Kupplungen, Fitting, Fittings, Verbindungsstück, Verbindungsstücke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 24,36*
€ 39,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 41,23*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 32,25*
€ 41,95*
€ 8,50*
ab € 32,71*
€ 42,45*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.