Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Hohl-Schrauben PTFE für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-F 703-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 703-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chromatographie Hohlschraube
Hohl-Schraube (Laborbedarf)
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
Doppel-Hohl-Schrauben Aus PTFE, mit zweimal Anschlussgewinde UNF ¼“ 28G. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 Farbe weiß/white "
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 "
Farbe:
weiß/white
Weitere Suchbegriffe: UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, chromatographie hohlschraube, Vierkantschraube, Vierkantschrauben, Schlauchschraube, Schlauchschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 17,08*
€ 20,12*
10
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 20,35*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.