Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohl-Schrauben PP-ORANGE für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 "


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-F 702-22
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 702-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chromatographie Hohlschraube
Hohl-Schraube (Laborbedarf)
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
Hohl-Schrauben Farbige Hohl-Schrauben aus PP. Mit Außengewinde UNF ¼“ 28G Druckscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 Farbe orange "
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 "
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, chromatographie hohlschraube, Vierkantschraube, Vierkantschrauben, Schlauchschraube, Schlauchschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 18,90*
ab € 1,43*
€ 2,45*
Lager 6856
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 1,82*
€ 2,55*
10
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 2,58*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.