Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohl-Schrauben PP-SCHWARZ-BLACK für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-F 702-12
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 702-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dialyse-Membranstücke
Dialysemembran-Stücke
Dialysemembranstücke
Dialysiermembranstücke
Hohl-Schrauben Farbige Hohl-Schrauben aus PP. Mit Außengewinde UNF ¼“ 28G Druckscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 Farbe schwarz/black "
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "
Farbe:
schwarz/black
Weitere Suchbegriffe: Chromatographie Hohlschraube, Hohl-Schraube (Laborbedarf), UNC-Maschinenschrauben, UNC-Muttern, UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, Vierkantschraube, Vierkantschrauben, Schlauchschraube, Schlauchschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 18,90*
ab € 0,90*
€ 1,72*
Lager 6856
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 1,15*
€ 1,76*
10
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,77*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,155*
€ 1,879*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.