Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-F 701-14 Herst.-Nr.: F 701-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermoflanschgerät Zum Flanschen der Schlauchenden von Kunststoffschläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) Abmessungen: für Schläuche mit Innen-Ø mm 1,6 Spannung 230 V / 50 HZ Weitere Informationen: | | für Schläuche mit Innen-Ø mm: | 1,6 | Spannung: | 230 V / 50 HZ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,62* | € 376,65* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 371,85* | € 424,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,60* | € 429,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 371,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|