Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 518-02 Herst.-Nr.: D 518-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschraub-Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit Mutter aus PTFE-Glasfaser und einem Einschraubgewinde (entweder NPT-Gewinde oder G-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: (A) Fitting-Gewinde M 14 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 4 Bohrung-Ø mm 4 (B) Einschraub- Gewinde NPT 1/8 Gesamtlänge mm 38 " Weitere Informationen: | | (A) Fitting-Gewinde M: | 14 x 2 | für Schlauch Außen-Ø mm: | 4 | Bohrung-Ø mm: | 4 | (B) Einschraub- Gewinde: | NPT 1/8 " | Gesamtlänge mm: | 38 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 14,77* | € 24,99* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 19,70* | € 26,88* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,84* | € 27,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|