Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 517-26 Herst.-Nr.: D 517-26 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschraub-Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit einem Einschraubgewinde (G-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde G 1/8 Gewinde GL 18 Durchgangsbohrung mm 4,0 Schlüsselweite Sechskant mm 19 " Weitere Informationen: | | Einschraubgewinde G: | 1/8 " | Gewinde GL: | 18 | Durchgangsbohrung mm: | 4 | Schlüsselweite Sechskant mm: | 19 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 20,64* | € 34,11* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 27,19* | € 36,51* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 27,55* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|