Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 362-14 Herst.-Nr.: C 362-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beakerliner PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5) mittig in einem Führungskäfig aus PTFE montiert, universelle chemische Beständigkeit. Abmessungen: passend für Becher niedrige Form ml 800, 1.000 Käfig Außen-Ø mm 85 Käfig Höhe mm 29 Magnetrührstab Länge x Ø mm 70 x 9 Weitere Informationen: | | passend für Becher niedrige Form ml: | 800, 1.000 | Käfig Außen-Ø mm: | 85 | Käfig Höhe mm: | 29 | Magnetrührstab Länge x Ø mm: | 70 x 9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 148,25* | € 171,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,82* | € 182,07* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 168,65* | € 192,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,42* | € 194,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|