Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-B 325-01 Herst.-Nr.: B 325-01 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Planflanschgefäße Aus transparentem PFA Ausführung mit flachem Boden und porenfreier Oberfläche. Flansch mit Ringnut. Beheizbar mit Thermostaten oder in einer Heizhaube. Abmessungen: Flansch NW 170/146 Inhalt ml 2400 Gefäß Außen-Ø mm 150 Gesamthöhe mm 150 Weitere Informationen: | | Flansch NW: | 170/146 | Inhalt ml: | 2400 | Gefäß Außen-Ø mm: | 150 | Gesamthöhe mm: | 150 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 944,69* | € 1.061,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 955,23* | € 1.073,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|