Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-B 306-03 Herst.-Nr.: B 306-03 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Schliff-Verbindungen Übergangsstück aus PTFE zur Verbindung von zwei Komponenten mit Schliffhülsen. Mit griffigem Rändel. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Kern NS 2x NS 29/32 Durchgangsbohrung mm 22 Länge mm 92 Weitere Informationen: | | Kern NS: | 2x NS 29/32 | Durchgangsbohrung mm: | 22 | Länge mm: | 92 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 99,90* | € 120,85* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 101,59* | € 122,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|