Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m bordeaux
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m bordeaux
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m bordeaux
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m bordeaux
Artikel-Nr.:
     6855-4002911823439
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82343
EAN/GTIN:
     4002911823439
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m bordeaux

Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 118 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.



Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Höhe:
25 m
Breite:
1,18 m
Gewicht:
1438
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
120
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1633,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 21,95*
€ 29,29*
10 Tage
19
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 32,45*
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
3 Tage
76
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 34,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,38*
€ 37,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,40*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,94*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,36*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,53*
Sonstiges
PAPSTAR
82346
ab € 21,79*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,98*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,90*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.