Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einhandsauger mit kugelförmiger Saugglocke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhandsauger mit kugelförmiger Saugglocke
Einhandsauger mit kugelförmiger Saugglocke
Artikel-Nr.:
     685-SHG-200
Hersteller:
     ProGlass
Herst.-Nr.:
     SHG-200
EAN/GTIN:
     4260045170496
Suchbegriffe:
Single Suction Cup
ProGlass
Auto Glass Tools
Auto Glass Craftsman
  • kugelförmige Saugglocke passt sich auch extremen Wölbungen an
  • Schnelles Anbringen ohne Spannhebel
  • Tragkraft pro Sauger: 20 kg
  • Durchmesser der Saugglocke: 165 mm
  • Material: Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Auto Glass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG