Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stethoskop Littmann Classic lll, Smoke Edition, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stethoskop Littmann Classic lll, Smoke Edition, schwarz
Stethoskop Littmann Classic lll, Smoke Edition, schwarz
Artikel-Nr.:
     6834-G55811
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G5 5811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Kinderstethoskop

Das Stethoskop Littmann Classic lll in der Smoke Edition überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung, eine einfache Handhabung sowie geringe Reibungsgeräusche. Die sehr gute Akustik macht das Stethoskop Littman Classic lll zu einem zuverlässigen Hilfsmittel im täglichen Praxis- und Klinkalltag. In der Smoke Edition sind das Doppelkopf-Bruststück und die Ohrbügel aus Edelstahl gefertigt.

Hohe akustische Empfindlichkeit bei der allgemeinen Auskultation. Dual Frequency Membrane auf beiden Seiten des Bruststücks für Erwachsene und für Kinder. Die pädiatrische Seite verwandelt sich in einen traditionellen offenen Trichter, indem man die Membrane durch einen Kälteschutzring austauscht. Die einteilige Membran ist leicht anzubringen und durch die glatte Oberfläche leicht zu reinigen. Durch das neue widerstandsfähige Material hält der Schlauch länger und ist robuster gegen Flecken und Verfärbungen.

Eigenschaften des Littmann Classic lll Stethoskops:

  • Littmann Classic lll Stethoskop
  • Doppelkopf-Bruststück und Ohrbügel aus Edelstahl (Smoke Finisch)
  • ergonomisch geformte und komfortable Ohrbügel
  • Akustische Leistung: 7
  • 1 Schlauch-System
  • besonders robuster Schlauch
  • latexfrei
  • Stethoskop Länge: 69 cm
  • Gesamtgewicht: 150 g
  • 5 Jahre Garantie

Bruststück:

  • Doppelkopf-Bruststück mit zwei sensiblen Dual-Frequency Membranen
  • Membran-Durchmesser: Ø 43 mm auf der Erwachsenenseite
  • Membran-Durchmesser: Ø 33 mm auf der pädiatrischen Seite
  • die pädiatrische Seite kann zu klassischem Trichter umgewandelt werden
  • leicht zu reinigende Membran
  • Gewicht des Bruststücks: 82 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.