| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6914227 Herst.-Nr.: GHG6101955R0103 EAN/GTIN: 4250217428647 |
| |
|
| | |
| Protective canopy size 2Afor mounting plate size 2A Farbe: Edelstahl, Breite: 181 mm, Höhe: 208 mm, Tiefe: 140 mm, RAL-Nummer: 7000, Mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 175 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 140 mm, Mit Entlüftung: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, geeignet für Außenaufstellung: true, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG6101955R0103 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 62,01* | € 78,41* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,07* | € 84,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,41* | € 86,32* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,46* | € 86,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,62* | € 92,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|