Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Befehlsgeber GHG 412 82, 1xM25 SGTE GHG4118101R0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6913438
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG4118101R0012
EAN/GTIN:
     4250217426056
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster ip65
pilztaster
Ex-e Control Station GHG 412 82, polyamide, 1xM25 Polyamide for Zone 1/21SGTE Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: schwarz, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...110 V, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG4118101R0012
Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 229,80*
€ 275,97*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 254,21*
€ 297,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,59*
€ 305,63*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,59*
€ 315,63*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.