Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso.Quetschk.sch.1,5-2,5mm² DIN 46237 M4 blau C-Form ICIQ24G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6004540
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     181182
EAN/GTIN:
     8014212200617
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh blau 1,5-2,5 mm
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Gesamtlänge: 18 mm, Maximalstrom (Imax): 20 A, Flanschform: Gabelform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: blau, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 4, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: false, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Bolzenmaß (imperial): 5/32 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICIQ24G
Ident Code:
181182
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0676*
€ 0,0983*
Lager 6808
700
100
€ 4,99*
ab € 0,0686*
€ 0,0998*
1 Tag
200
100
€ 4,98*
ab € 0,0695*
€ 0,1012*
100
€ 5,46*
ab € 0,0734*
€ 0,1068*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,07113*
€ 0,11553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.