| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6004539 Herst.-Nr.: 181181 EAN/GTIN: 8014212200563 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Gesamtlänge: 18 mm, Maximalstrom (Imax): 11 A, Flanschform: Gabelform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: rot, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 4, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: false, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Bolzenmaß (imperial): 5/32 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ14G | Ident Code: | 181181 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,12* | € 8,77* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,75* | € 9,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,77* | € 9,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 6,91* | € 9,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,24* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|